Alat za vađenje vijaka s nožem za izmjenjive pločice i šiljkom za tokarenje. 1

Artikl br.: 082861 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
84 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Tip 1
    ⌀ prethodnog bušenja 3,2 mm
    prikladno za vijke/klinove M5 − M6
    prikladno za kaljeni čelik
    Vrsta proizvoda Zavrtač vijaka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 082861 1
    EAN / GTIN 4049002020872
    Broj proizvođača R471 001 3

    Opis

    Izvedba:

    Od žilavog krom-vanadij-čelika. Oštri rubovi utora čvrsto se hvataju u nabušeni vijak i izvrću ga. S četverokutnom drškom za korištenje pomoću T ključa ureznika i sl.

    Upotreba:

    Prikladno i za desne i za lijeve navoje. Prikladno za stvrdnuti čelik.

    Odgovara:

    otvrđenog čelika. Prikladno i za desne i za lijeve navoje.

    Napomena:

    UNC i UNF navoj dostupni na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu