Opis:
Tarno svrdlo preko HM poligonalne konture stvara toplinu uslijed trenja koja plastificira metalne materijale svih vrsta. Na taj se način u roku od nekoliko sekundi slijepe rupe u materijalima različitih debljina mogu izraditi bez nakupljanja odvojenih čestica.
Prednost:
- Velika ušteda troškova i vremena u usporedbi s konvencionalnim postupkom (npr. uvlačna matica).
- Bez narezivanja, bez otpada; zamjenjuje zakivne matice, matice za privarivanje i tlačne matice.
- Čvrst temelj za navoje s visokim silama izvlačenja.
- Za sve uobičajene debljine materijala i veličine navoja (navoj prema DIN 13).
Opseg isporuke:
- 1 specijalna stezna glava MK2 s rashladnim prstenom.
- 1 kukasti i viljuškasti ključ.
- 4 čahure ER25 u odgovarajućim veličinama za M4 − M12.
- 1 Flowdrill tekuće svrdlo u odabranoj veličini navoja.
- 1 Flowtap uvaljivač navoja u odabranoj veličini navoja.
- 1 specijalno sredstvo za razdvajanje za tarno bušenje uključujući kist od mjedi (FDKS100; 100 g).
- 1 specijalno ulje za oblikovanje navoja uključujući kist s čekinjama (FTMZ100; 100 ml).
- 1 kovčeg s kratkim uputama (detaljan priručnik za preuzimanje u PDF-formatu).
Napomena:
Dodatne izvedbe i garniture za posebne primjene (npr. za tanke limove) dostupne na upit.
Odgovarajuće uvaljivače navoja potražite pod br. 139115 i slijedeće.