Bezolovna žica za lemljenje Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rola 250 g 1,5 mm

Artikl br.: 082365 1,5
(300,20 € / 1 Kilogramm)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
92 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ žice za lemljenje (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ žice za lemljenje 1,5 mm
Vrsta proizvoda Žica za lemljenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 082365 1,5
EAN / GTIN 4003008078435
Broj proizvođača 015MM0250LF02

Opis

Izvedba:

Žica za lemljenje s 3,5% spojne mase u jezgri, bez zabranjenih elemenata Pb,Cd,Cr6,Hg. Propis od 01. 07. 2006 (temperatura taljenja 217°C).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu