Plinska lemilica Independent, ERSA tip: 75

Artikl br.: 082250 75
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ERSA tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina lemnih vrhova 1 mm - 4,8 mm
Vrijeme zagrijavanja ca. 46 s
Snaga grijanja, kontinuirano podesiva 15 W - 75 W
maksimalna temperatura vrhova za lemljenje 580 °C
Trajanje rada po punjenju plina 30 min - 90 min
Vrsta plina Butan plin
Vrsta paljenja Piezo paljenje
Težina plinske lemilice 73 g
Vrsta proizvoda Štap za lemljenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 082250 75
Kopija
EAN / GTIN 4003008061574
Kopija
Broj proizvođača 0G07400141
Kopija
Manufacturer ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 WERTHEIM, Deutschland, www.kurtzersa.de

Opis

Izvedba:

Ergonomski oblikovane plinske lemilice s komfornim piezoelektričnim-paljenjem. Punjenje s uobičajenim plinom butanom (kao plinski upaljači).

Upotreba:

Pri radovima održavanja i popravljanja, posebno ako nema opskrbe strujom ili ako je struja isključena.

Opseg isporuke:

Uključuje vrhove za lemljenje oblika dlijeta od 1,0; 2,4; 3,2 i 4,8 mm. Mlaznica za plamen (do maksimalno 1400°C), mlaznica za vrući plin (do maksimalno 700°C),oštrica za vruće rezanje, reflektorski lim za stezanje samoskupljajućeg crijeva, spužva za čišćenje i posuda za spužvu, u praktičnoj plastičnoj kutiji.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu