Poklopac za zaštitu od buke xtra ST 250

Artikl br.: 082105 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina poklopca 830 mm
Širina poklopca 890 mm
Materijal nehrđajući čelik
Vrsta proizvoda Poklopac

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 082105 250
EAN / GTIN 4250004100275

Opis

Izvedba:

Uštedite energiju i troškove smanjenjem otpadne topline i hvatanjem/recirkulacijom vodene pare; smanjiti buku ultrazvučnog čišćenja; može se naknadno ugraditi kao set za samostalno sastavljanje i pričvrstiti na ultrazvučni uređaj radi uštede prostora. Montažna visina: 65 mm.

Odgovara:

Poklopac prikladan za 082002 250.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu