{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina košare za umetanje | 195 mm | |
Širina košare za umetanje | 110 mm | |
Visina košare za umetanje | 35 mm | |
Zapremnina košare za umetanje | 3 l | |
maksimalna nosivost | 1 kg | |
Vrsta proizvoda | Zamjenska košarica |
Broj artikla | 082104 3 | |
EAN / GTIN | 4250004100206 | |
Manufacturer | Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com |