{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina košare za umetanje | 175 mm | |
Širina košare za umetanje | 70 mm | |
Visina košare za umetanje | 30 mm | |
Zapremnina košare za umetanje | 1 l | |
maksimalna nosivost | 1 kg | |
Vrsta proizvoda | Zamjenska košarica |
Broj artikla | 082102 1 | |
EAN / GTIN | 4250004100008 |