Ultrazvučna naprava za čišćenje Elmasonic xtra ST 50

Artikl br.: 082002 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača xtra ST 500H
    Volumen 48,7 l
    Duljina uređaja 655 mm
    Širina uređaja 555 mm
    Duljina košare za umetanje 255 mm
    Širina košare za umetanje 230 mm
    Visina kade za čišćenje 480 mm
    Snaga grijanja 1.400 W
    maksimalna ultrazvučna snaga 2.400 W
    Opskrba energijom Mrežni pogon
    Nazivni napon 220 V - 240 V
    Težina 45 kg
    preporučena radna glasnoća 42 l
    Vrsta proizvoda Ultrazvučna naprava za čišćenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 082002 50
    EAN / GTIN 4250004100336

    Opis

    Izvedba:

    Za uklanjanje ulja, masnoća, sredstava za brušenje i poliranje, ostatke boje, tekuća sredstva, oksidacijske slojeve, koksiranje, ogorina na skoro svim površinama, također i na teško dostupnim mjestima bez oštećivanja dijela koja se čisti. Koristiti specijalna snažna sredstva za čišćenje ovisno o onečišćenju i materijalu. Dio koji se mora očistiti mora biti u potpunosti preliven tekućinom za čišćenje.
    Elmasonic xtra ST je ultrazvučni uređaj za najteže zaprljanja i posebno je pogodan za najveće zahtjeve u području industrijskog čišćenja.
    • Mogućnost odabira 2 ultrazvučne frekvencije (25 kHz za najtvrdokorniju prljavštinu i 45 kHz za nježno čišćenje).
    • Integrirana funkcija čišćenja za jednoliku distribuciju zvuka u kadi za čišćenje.
    • Funkcija pulsiranja koja se može mijenjati povećava ultrazvučnu vršnu snagu.
    • Dinamička funkcija (snaga ultrazvuka može se privremeno povećati do 20 %).
    • Čvrsta, zavarena kadica od nehrđajućeg čelika.

    Opseg isporuke:

    Bez košare i bez poklopca za zvučnu izolaciju.

    Napomena:

    Druge veličine i izvedbe dostupne na upit. Odgovarajuću košaru možete pronaći pod brojem 082101 (Elmasonic Select), br. 081204 (Elmasonic xtra TT) i br. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultrazvučno sredstvo za čišćenje i sredstvo za antikorozivnu zaštitu mogu se pronaći pod br. 088015088019.
    Odgovarajuće poklopce za zaštitu od buke pronaći ćete pod 082105. Daljnji pribor dostupan je na upit.