Komplet teleskopskih zrcala za pretragu s Quick Fix prihvatom 2

Artikl br.: 081683 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj zrcala Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Materijal Nehrđajući čelik, INOX
    Vrsta proizvoda Ogledalo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 081683 2
    EAN / GTIN 4260131238772
    Broj proizvođača 475/55

    Opis

    Izvedba:

    Zrcala se, zahvaljujući brzom zatvaraču (slično kao i kod prihvata bitova), mogu brzo i jednostavno zamijeniti.
    • Ručica presvučena gumom.
    • pridržavanje putem magneta i dodatne opružne stezaljke.

    Opseg isporuke:

    2× ovalno zrcalo: 1× zrcalo dimenzija 45×30 mm
    1× zrcalo dimenzija 69×46 mm
    sa 6-bridnim priključkom
    1× teleskopska ručka: Duljina od 200 do 780 mm sa 6-bridnim priključkom za brzo spajanje
    Pohrana u: Etui 210×86 mm

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu