Inspekcijski asortiman, broj alata: 5

Artikl br.: 081681 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj alata Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sadržaj 5
Pohrana u Etui
Vrsta proizvoda Inspekcijski alat

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 081681 5
EAN / GTIN 4062406232948
Broj proizvođača 081681 5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Savršeno podešeni asortiman za inspekciju, idealan za održavanje u teško dostupnim područjima. Alat je zapakiran u robusnoj perivoj futroli s patentnim zatvaračem i petljama radi sigurne pohrane.

Opseg isporuke:

LED svjetiljka u obliku olovke: 1× br. 081461 vel. PEN
Hvataljka: 1× br. 081610 vel. 500
Magnetski podizač: 1× br. 081670 vel. 500
Teles. tražilo s ogledalom: 1× br. 081630 vel. 30
Pinceta tupa, ravna: 1× br. 727550 vel. N
Pohrana u: Etui 300×200 mm

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu