• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Magnetska hvataljka za slijepe rupe, magnet ⌀: 1,6mm

Artikl br.: 081640 1,6
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

magnet ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Ukupna duljina 65 mm
Magnet ⌀ 1,6 mm
Duljina magneta 30 mm
Vrsta proizvoda Magnetski podizač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 081640 1,6
EAN / GTIN 4260131234804
Broj proizvođača 420/01
Manufacturer Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Opis

Izvedba:

Kromirani metalni rukavac s trajnim magnetom. Kruta drška.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu