{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 30 | |
ATEX zona | nema | |
Jakost svijetlosti | 20 lm - 200 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 2 h - 16 h | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Rasvjetno tijelo | LED modul | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Kapacitet baterije | 0,8 Ah | |
Napon baterije | 3,7 V | |
Ukupna duljina | 175 mm | |
Ukupna širina | 23 mm | |
Težina | 77 g | |
Vrsta proizvoda | Džepna svjetiljka |
Broj artikla | 081577 175 | |
EAN / GTIN | 4062406262044 | |
Broj proizvođača | 081577 175 |