LED baterijska inspekcijska svjetiljka s labuđim vratom 460

Artikl br.: 081572 460
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.610 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 54

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 54
ATEX zona nema
Jakost svijetlosti 50 lm - 500 lm
Trajanje osvjetljenja 2 h - 22 h
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Rasvjetno tijelo LED modul
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Kapacitet baterije 2,6 Ah
Napon baterije 3,6 V
Ukupna duljina 470 mm
Težina 325 g
Vrsta proizvoda Inspekcijska svjetiljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081572 460
EAN / GTIN 4062406262020
Broj proizvođača 081572 460

Opis

Izvedba:

Uska LED baterijska inspekcijska svjetiljka s labuđim vratom i robusnim fleksibilnim vratilom od 200 mm. Glavno svjetlo može se prigušivati u stupnjevima. Dodatna funkcija reflektora. Zahvaljujući stabilnom, magnetskom dnu s integriranim kukama za vješanje može se koristiti i kao stolna svjetiljka.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključuje kabel za punjenje i mrežni adapter za utikač.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu