• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Li-ionska baterijska ćelija na punjenje AAA500

Artikl br.: 081568 AAA500
Novi proizvod

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Broj sadržanih baterija 4
    kemijski sastav Litij-ionska
    Vrsta baterije Micro, AAA
    Međunarodna građevinska veličina LR3
    Napon baterije 1,5 V
    Kapacitet baterije 400 mAh
    na punjenje da
    Vrsta proizvoda Baterija

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 081568 AAA500
    EAN / GTIN 4013674193967

    Opis

    Izvedba:

    Visokokvalitetna ANSMANN litijska baterija Micro AAA sa sigurnosnom pločom za visoku sigurnost i integriranom Type-C utičnicom za punjenje. Integrirana sigurnosna ploča štiti od prekomjernog punjenja, preopterećenja, kratkog spoja i dubokog pražnjenja. Jednostavno punjenje baterije pomoću standardnog Type-C kabela za punjenje. Kao napajanje može se koristiti računalo, power bank ili USB napajanje (5V). Baterija se može puniti i litij punjačem (maks. struja punjenja 2,6A). LED prikaz statusa punjenja na pozitivnom polu. Treperi crveno tijekom punjenja. Kada je baterija potpuno napunjena, svijetli trajno crveno. Maksimalna trajna struja pražnjenja 2 A, sadržaj energije 3,26 Wh.

    Opseg isporuke:

    4× Micro AAA Li-Ion baterija tipa 500 + 4-u-1 Type-C kabel.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu