{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 65 | |
Jakost svijetlosti | 350 lm | |
Jakost svijetlosti stupanj 2 | 150 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 3 h - 6,5 h | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Rasvjetno tijelo | LED modul | |
Boja svjetlosti | hladno bijela | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Ukupna duljina | 205 mm | |
Težina | 201 g | |
Vrsta proizvoda | Radna svjetiljka |
Broj artikla | 081567 205 | |
EAN / GTIN | 4067263110804 | |
Broj proizvođača | 081567 205 |