Izvedba:
200 lumena baterijska LED svjetiljka u obliku olovke s funkcijom kontinuiranog prigušivanja i umetnutim magnetima.
WORK PEN 200 R je baterijska svjetiljka u obliku olovke ažurirane serije proizvoda FLASHLIGHT. Savršena radna svjetiljka za profesionalne inspekcijske zadatke - uvijek pri ruci!
LED svjetiljka u obliku olovke pruža izuzetno snažno osvjetljenje i od glave svjetiljke (do 200 lumena) i od reflektora iznad, što zapanjujuće osvjetljava za tako malu svjetiljku u obliku olovke, naime sa 150 lumena. A bočni prekidački gumb omogućuje jednostavan rad jednom rukom.
Svjetiljka je također opremljena funkcijom postupnog zatamnjenja od 10 % do 100 %, tako da se svjetlosni izlaz može prilagoditi za odgovarajući radni zadatak. Robusna aluminijska konstrukcija pruža udobno držanje , a tanak i kompaktan dizajn omogućuje pristup najnepristupačnijim i uskim područjima.
WORK PEN 200 R isporučuje se s ugrađenim magnetima u kopči i na dnu svjetiljke za vješanje ili pohranu. To znači veću fleksibilnost i jednostavno postavljanje svjetiljke kada obje ruke moraju biti slobodne za radni zadatak.
Svjetiljka u obliku olovke se jednostavno puni USB kabelom, čime se eliminira potreba za zamjenom BATERIJE. Indikator baterije na prednjoj strani prikazuje status punjenja. Uključuje kopču za pričvršćivanje za prsni džep.
Dizajn WORK PEN 200 R jedinstven je i zaštićen EU patentnim pravom.
WORK PEN 200 R isporučuje se bez napajanja i kabela za punjenje.
Funkcija:
IP30: Zaštićen od prodora stranih tijela s ⌀ > 2,5 mm, međutim alate i žice treba držati podalje, a osim toga ne pruža zaštitu od vode.