Satna baterija/specijalna baterija, tip baterije: CR2025

Artikl br.: 081560 CR2025
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1.576 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip baterije Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj sadržanih baterija 1
kemijski sastav Litij-metal
Oznaka baterije CR2025
Međunarodna građevinska veličina CR2025
Nazivni napon 3 V
na punjenje ne
Težina po komadu 4 g
Vrsta proizvoda Gumb-baterija

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 081560 CR2025
EAN / GTIN 4013674020140
Broj proizvođača 5020142
Manufacturer Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de

Opis

Izvedba:

Visokokvalitetne posebne baterije.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu