Baterije od litij-metala LR3

Artikl br.: 081559 LR3
Postavite cijenu 2 Piece (3,21 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
285 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Internacionalna veličina Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj sadržanih baterija 2
kemijski sastav Litij-metal
Oznaka baterije Micro, AAA
Međunarodna građevinska veličina LR3
Nazivni napon 1,5 V
na punjenje ne
Težina po komadu 29 g
Vrsta proizvoda Baterija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081559 LR3
EAN / GTIN 4013674003747
Broj proizvođača 5021013

Opis

Izvedba:

Kvalitetne markirane baterije od litij-metala maksimalnog kapaciteta i minimalnog samopražnjenja. Rok trajanja 10 godina (detektori dima, upravljači itd.).
Temperaturno područje od −40 °C do 60°C.

Opseg isporuke:

2 komada.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu