{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 54 | |
ATEX zona | nema | |
Jakost svijetlosti | 120 lm - 500 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 2,5 h | |
Opskrba energijom | na akumulator | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Napon baterije | 3,7 V | |
Ukupna duljina | 380 mm | |
Težina | 250 g | |
Vrsta proizvoda | Štapna svjetiljka |
Broj artikla | 081549 380 | |
EAN / GTIN | 4062406056865 | |
Broj proizvođača | 081549 380 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
LED akumulatorska radna svjetiljka, tip: 380
na zahtjev
Na zalihi
2.812 dijelovi na zalihi
65,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.913 dijelovi na zalihi
84,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | Litij-ionska baterija |
Ukupna duljina | 380 mm | 230 mm |
IP-klasa zaštite | IP 54 | IP 65 |
Trajanje osvjetljenja | 2,5 h | 2 h - 20 h |
Jakost svijetlosti | 120 lm - 500 lm | 50 lm - 500 lm |
Broj sadržanih baterija | 1 | 1 |
Vrsta proizvoda | Štapna svjetiljka | Radna svjetiljka |