{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | SLIM | |
IP-klasa zaštite | IP 30 | |
Jakost svijetlosti | 500 lm | |
Jakost svijetlosti stupanj 2 | 250 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 2,5 h | |
Trajanje osvjetljenja stupanj 2 | 5 h | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Ukupna duljina | 310 mm | |
⌀ glave | 17 mm | |
Težina | 228 g | |
Vrsta proizvoda | Džepna svjetiljka |
Broj artikla | 081539 310 | |
EAN / GTIN | 5708997356128 | |
Broj proizvođača | 03.5612 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
LED štapna svjetiljka s baterijom, Ukupna duljina: 310mm
na zahtjev
Na zalihi
739 dijelovi na zalihi
92,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.588 dijelovi na zalihi
30,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | Litij-ionska baterija |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | Akumulatorski pogon |
Ukupna duljina | 310 mm | 260 mm |
Trajanje osvjetljenja | 2,5 h | 3 h |
Jakost svijetlosti | 500 lm | 300 lm |
Jakost svijetlosti stupanj 2 | 250 lm | 60 lm |
Vrsta proizvoda | Džepna svjetiljka | Džepna svjetiljka |