{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 65 | |
ATEX zona | nema | |
Jakost svijetlosti | 350 lm | |
Jakost svijetlosti stupanj 2 | 250 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 3,5 h - 5,5 h | |
Opskrba energijom | na akumulator | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Napon baterije | 3,7 V | |
Ukupna duljina | 205 mm | |
Težina | 266 g | |
Vrsta proizvoda | Radna svjetiljka |
Broj artikla | 081537 205 | |
EAN / GTIN | 4045197727251 | |
Broj proizvođača | 081537 205 |