{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 54 | |
Funkcija džepne svjetiljke | Fokus | |
ATEX zona | nema | |
Jakost svijetlosti | 160 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 5 h | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Tip baterije | Mignon, AA | |
Ukupna duljina | 117 mm | |
Vrsta proizvoda | Džepna svjetiljka |
Broj artikla | 081533 117 | |
EAN / GTIN | 4062406258412 | |
Broj proizvođača | 081533 117 |