{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | Vizion 2 | |
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
ATEX zona | zona 0; Zone 21 | |
Boja kućište | žuta | |
Jakost svijetlosti | 60 lm - 250 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 3,5 h - 30 h | |
Širina osvjetljenja | 60 m | |
Opskrba energijom | Baterijski pogon | |
Rasvjeta, s mogućnosti prigušivanja | ne | |
Broj sadržanih baterija | 3 | |
Tip baterije | Micro, AAA | |
kemijski sastav | Alkali-Mangan | |
na punjenje | Ne | |
⌀ glave | 45 mm | |
Težina | 113 g | |
Vrsta proizvoda | Čeona svjetiljka |
Broj artikla | 081519 1 | |
EAN / GTIN | 032705170108 | |
Broj proizvođača | 517010 |