Džepna svjetiljka LED i UV Akumulator, tip: UV-LED

Artikl br.: 081518 UV-LED
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • IP-klasa zaštite: IP 54

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 54
Jakost svijetlosti 450 lm
Jakost svijetlosti stupanj 2 300 lm
Jakost svijetlosti stupanj 3 120 lm
Trajanje osvjetljenja 2 h - 8 h
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Duljina vala kod UV zračenja 395 nm
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Kapacitet baterije 2,6 Ah
Ukupna duljina 158 mm
⌀ glave 29 mm
Vrsta proizvoda Džepna svjetiljka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 081518 UV-LED
Kopija
EAN / GTIN 4045197967251
Kopija
Broj proizvođača 081518 UV-LED
Kopija
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Punjiva LED džepna lampa od eloksiranog aluminija s baterijom, 3-stupanjski LED, s mogućnosti prebacivanja na UV svjetlost, glavom koja se može okrenuti za 90° i magnetskim postoljem. Najnovija LED tehnologija s odličnim osvjetljenjem.
  • Gumena navlaka za pritisni gumb.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključuje USB-C kabel za punjenje.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Za industrijsku i privatnu uporabu.
  • U skladu sa standardom IP 54 zaštićena je od prskanja vode i prašine.

Nepropisna upotreba
  • Djeci nije dopuštena upotreba.
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.
  • Ne izlagati velikoj vrućini, izravnoj sunčevoj svjetlosti, otvorenom plamenu ili izravnom doticaju s vodom.
  • Nakon jakog udarca ili pada više ne upotrebljavati.
  • Ne mijenjajte rasvjetno tijelo.

Preuzimanja i dokumenti

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu