{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 65 | |
ATEX zona | Zona 2; Zona 22 | |
Oznaka proizvođača | MIDI-EX | |
Jakost svijetlosti | 140 lm - 280 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 5 h | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Rasvjetno tijelo | LED modul | |
CRI vrijednost | 80 | |
Temperatura boje | 6.500 K | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Kapacitet baterije | 1,6 Ah | |
Napon baterije | 3,8 V | |
Ukupna duljina | 181 mm | |
Ukupna širina | 50 mm | |
Ukupna visina | 29 mm | |
Težina | 180 g | |
Vrsta proizvoda | Radna svjetiljka |
Broj artikla | 081515 MIDI-EX | |
EAN / GTIN | 5708997356111 | |
Broj proizvođača | 03.5611 |