{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
ATEX zona | bez | |
Jakost svijetlosti | 120 lm - 1.200 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 1 h - 10 h | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
CRI vrijednost | 95 | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Ukupna duljina | 165 mm | |
Ukupna širina | 155 mm | |
Težina | 820 g | |
Vrsta proizvoda | Radna svjetiljka |
Broj artikla |
081514 MULTI-R
Kopija |
|
EAN / GTIN |
5708997356586
Kopija |
|
Broj proizvođača |
03.5658
Kopija |
|
Manufacturer | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |