LED čeona svjetiljka H7R.2

Artikl br.: 081486 H7R.2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
332 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP X6

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača H7R.2
    IP-klasa zaštite IP X6
    ATEX zona nema
    Jakost svijetlosti 20 lm - 300 lm
    Trajanje osvjetljenja 4 h - 30 h
    Širina osvjetljenja 50 m - 160 m
    Opskrba energijom Mrežni pogon
    Rasvjeta, s mogućnosti prigušivanja da
    Advanced Focus System (AFS) da
    Smart Light Technology (SLT) da
    Rapid Focus da
    Broj sadržanih baterija 1
    Vrsta baterije Litij-ionska baterija
    Kapacitet baterije 1,4 Ah
    Napon baterije 3,7 V
    ⌀ glave 35 mm
    Težina 165 g
    Opseg isporuke uključuje torbicu za pojas ne
    Vrsta proizvoda Čeona svjetiljka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 081486 H7R.2
    EAN / GTIN 4029113729802
    Broj proizvođača 7298

    Opis

    Izvedba:

    Visokovrijedne i snažne LED-čeone lampice.
    Jake svjetlosti, izoštren i kontinuirano prigušiv. S više svjetlosnih modusa.
    Punjiv. S litij-ionskom baterijom i USB punjačem.

    Funkcija:

    IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ < 12 mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

    Pažnja:

    German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu