LED-džepna lampa P7

Artikl br.: 081485 P7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
237 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP X4

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača P7
    IP-klasa zaštite IP X4
    Jakost svijetlosti 450 lm
    Jakost svijetlosti stupanj 2 40 lm
    Trajanje osvjetljenja 25 h
    Trajanje osvjetljenja stupanj 2 25 h
    Opskrba energijom na bateriju
    Advanced Focus System (AFS) da
    Rapid Focus da
    Broj sadržanih baterija 4
    Međunarodna građevinska veličina LR3
    Ukupna duljina 130 mm
    ⌀ glave 37 mm
    Težina 175 g
    Opseg isporuke uključuje torbicu za pojas da
    Vrsta proizvoda Džepna svjetiljka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 081485 P7
    EAN / GTIN 4058205009898
    Broj proizvođača 501046

    Opis

    Izvedba:

    LED LENSER linija High Performance za univerzalnu primjenu. S provjerom pada s visine od 1 m.
    LED Lenser se ubraja u lidere na području tehnologije kad se radi o LED džepnim svjetiljkama. U aluminijskim kućištima otpornima na prskanje vode svi su kontakti pozlaćeni, visoko učinkovite leće povezuju svjetlost homogeno i bez gubitaka. U svim visoko učinkovitim džepnim svjetiljkama postoji patentirani sustav Advanced Fokus System.
    • Advanced Focus System (AFS)
      Advanced Focus System kombinira leću i reflektor te time ujedinjuje prednosti oba sustava. Rezultat toga je izvrsna koncentracija svjetla u fokusu, kao i homogeni, neizoštreni svjetlosni konus. Iz tog razloga AFS spada među najomiljenije sustave fokusiranja za LED svjetiljke.
    • Rapid Focus
      U pravilu se s uobičajenim sustavima fokusiranja sa zakretnom mehanikom mora rukovati objema rukama. Rapid Focus omogućuje brže reguliranje svjetlosnog konusa jednom rukom.

    Funkcija:

    IPX4: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova, ali nema zaštite od stranih tijela ili dodira.

    Opseg isporuke:

    Uključujući bateriju br. 081557 LR3.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu