{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 54 | |
Jakost svijetlosti | 15 lm - 150 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 6 h - 60 h | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 3 | |
Tip baterije | Micro, AAA | |
Težina | 100 g | |
Vrsta proizvoda | Čeona svjetiljka |
Broj artikla | 081472 150 | |
EAN / GTIN | 4062406398071 | |
Broj proizvođača | 081472 150 |