{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
oznaka proizvođača | P7R-WORK | |
IP-klasa zaštite | IP 68 | |
ATEX zona | nema | |
Jakost svijetlosti | 900 lm | |
Jakost svijetlosti stupanj 2 | 390 lm | |
Jakost svijetlosti stupanj 3 | 15 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 2 h | |
Trajanje osvjetljenja stupanj 2 | 3,25 h | |
Trajanje osvjetljenja stuba 3 | 60 h | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Rasvjetno tijelo | LED modul | |
Advanced Focus System (AFS) | da | |
Smart Light Technology (SLT) | da | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Kapacitet baterije | 4,8 Ah | |
Napon baterije | 3,7 V | |
Ukupna duljina | 170 mm | |
⌀ glave | 45 mm | |
Težina | 219 g | |
Vrsta proizvoda | Džepna svjetiljka |
Broj artikla |
081469 P7R-WORK
Kopija |
|
EAN / GTIN |
4058205020695
Kopija |
|
Broj proizvođača |
502187
Kopija |
|
Manufacturer | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com |