LED-džepna svjetiljka Core Akumulator P2R-CORE

Artikl br.: 081468 P2R-CORE
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
235 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 54

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    IP-klasa zaštite IP 54
    Jakost svijetlosti 120 lm
    Jakost svijetlosti stupanj 2 50 lm
    Jakost svijetlosti stupanj 3 15 lm
    Trajanje osvjetljenja 0,5 h
    Trajanje osvjetljenja stupanj 2 1 h
    Trajanje osvjetljenja stuba 3 5 h
    Opskrba energijom Akumulatorski pogon
    Broj sadržanih baterija 1
    Vrsta baterije Litij-ionska
    Ukupna duljina 103 mm
    ⌀ glave 15 mm
    Težina 36 g
    Vrsta proizvoda Džepna svjetiljka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 081468 P2R-CORE
    EAN / GTIN 4058205020367
    Broj proizvođača 502176

    Opis

    Izvedba:

    LED Lenser ubraja se u lidere na području tehnologije kad se radi o LED-džepnim svjetiljkama. U aluminijskim kućištima otpornima na prskanje vode svi su kontakti pozlaćeni, visoko učinkovite leće povezuju svjetlost homogeno i bez gubitaka. Sve su lampe opremljene fokusiranom glavom svjetiljke.
    Serija Ledlenser Core, nova generacija poznate serije P.

    Funkcija:

    IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

    Opseg isporuke:

    Uključuje USB kabel za punjenje.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu