{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 65 | |
ATEX zona | Zona 21; Zona 1 | |
Oznaka proizvođača | NOVA EX R | |
Jakost svijetlosti | 2.000 lm | |
Jakost svijetlosti stupanj 2 | 4.000 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 2 h | |
Trajanje osvjetljenja stupanj 2 | 4 h | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Rasvjetno tijelo | LED modul | |
Rasvjetno tijelo, izmjenjivo | Ne | |
CRI vrijednost | 80 | |
Temperatura boje | 6.000 K | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Kapacitet baterije | 3,35 Ah | |
Napon baterije | 21,6 V | |
Ukupna duljina | 270 mm | |
Ukupna širina | 261 mm | |
Ukupna visina | 130 mm | |
Težina | 3.900 g | |
Vrsta proizvoda | Radna svjetiljka |
Broj artikla | 081462 NOVA-EXR | |
EAN / GTIN | 5708997356180 | |
Broj proizvođača | 03.5618 |