LED baterijska svjetiljka u obliku olovke, tip: 200

Artikl br.: 081448 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.598 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 30

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 30
Jakost svijetlosti 20 lm - 200 lm
Trajanje osvjetljenja 1 h - 10 h
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Ukupna duljina 173 mm
Ukupna širina 17 mm
Težina 56 g
Vrsta proizvoda Džepna svjetiljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081448 200
EAN / GTIN 4062406401900
Broj proizvođača 081448 200

Opis

Izvedba:

Izuzetno tanka LED svjetiljka u obliku olovke na bateriju s robusnim i elegantnim aluminijskim kućištem. Bezstupanjski prigušivo glavno svjetlo i jako fokusirani spot LED osiguravaju optimalno osvjetljenje u uskim prostorima.
  • Stabilna metalna kopča na stražnjoj strani.
  • Snažni magnet na dnu svjetiljke.
  • Razina napunjenosti uvijek vidljiva zahvaljujući centralno postavljenom LED prikazu.

Funkcija:

IP30: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ > 2,5 mm, no alate i žice treba držati podalje, a osim toga nema zaštite od vode.

Opseg isporuke:

Uključuje USB-C kabel za punjenje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu