{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | I-VIEW | |
IP-klasa zaštite | IP 65 | |
Jakost svijetlosti | 40 lm - 400 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 1,25 h - 19 h | |
Opskrba energijom | Na baterijski pogon | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Težina | 240 g | |
Vrsta proizvoda | Čeona svjetiljka |
Broj artikla | 081446 I-VIEW | |
EAN / GTIN | 5708997362129 |