{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | FLEX WEAR KIT | |
IP-klasa zaštite | IP 20 | |
Jakost svijetlosti | 75 lm - 150 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 2 h - 4 h | |
Opskrba energijom | Baterijski pogon | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Težina | 42 g | |
Vrsta proizvoda | Naglavna svjetiljka |
Broj artikla | 081443 FLEX-WEAR | |
EAN / GTIN | 5708997358115 | |
Broj proizvođača | 03.5811 |