LED strojna svjetiljka okruglo 250 mm

Artikl br.: 081435 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip (mm) Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 67

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 67
ATEX zona nema
Snaga svjetlosti 9 W
Jakost svijetlosti 900 lm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Rasvjetno tijelo LED modul
Ukupna duljina 250 mm
⌀ glave 40 mm
Vrsta proizvoda Strojna svjetiljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081435 250
EAN / GTIN 4260131235498
Broj proizvođača 900/53

Opis

Izvedba:

Robusna LED svjetiljka za stroj u aluminijskom kućištu i satiniranoj akrilnoj stijenci za homogenu rasvjetu od 160 stupnjeva.
  • Skoro bez refleksija, bez zasljepljivanja i treperenja.
  • Priključak na 24 V mrežna jedinica ili 24 V strojno upravljanje.

Okretljiv.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključuje magnete s omotane gumom, napajanje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu