LED-inspekcijska svjetiljka s baterijom 15 mm

Artikl br.: 081421 15
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ glave svjetiljke (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ATEX zona nema
Kut širenja svjetlosnog snopa 10 stupanj
Jakost svijetlosti 25 lm
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 2
Tip baterije LR6
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081559 LR6
Ukupna duljina 560 mm
⌀ glave 15 mm
Vrsta proizvoda Inspekcijska svjetiljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081421 15
EAN / GTIN 2050001894885
Broj proizvođača 600.05

Opis

Izvedba:

Iznimno robusne inspekcijske svjetiljke od masivnog aluminija, s LED osvjetljenjem. Držač za bateriju sa savitljivim vratom, otporno na prskanje vode.
1× inspekcijsko zrcalo INOX 40×65 mm neslomljivo, 1× inspekcijsko zrcalo ⌀ 30mm, prstenasti magnet koji se ne može odvrnuti.