{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 65 | |
ATEX zona | nema | |
Nazivni napon | 250 V | |
Snaga svjetlosti | 2 W | |
Jakost svijetlosti | 200 lm | |
Opskrba energijom | mrežni pogon | |
Rasvjetno tijelo | LED | |
Boja svjetlosti | hladno bijela | |
Temperatura boje | 5.500 K | |
Ukupna visina | 600 mm | |
⌀ glave svjetiljke | 28 mm | |
Vrsta pričvršćenja | Magnetsko postolje | |
⌀ magnetne noge | 66 mm | |
Težina | 760 g | |
Vrsta proizvoda | Stolna svjetiljka / svjetiljka za radno mjesto |
Broj artikla | 081415 2 | |
EAN / GTIN | 4260131238086 | |
Broj proizvođača | 900/44D |