LED radna svjetiljka upravljanje gestama 10

Artikl br.: 081409 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 65

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 65
Snaga svjetlosti 10 W
Jakost svijetlosti 960 lm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Temperatura boje 2.700 K - 5.500 K
Ukupna visina 750 mm
Širina glave svjetiljke 30 mm
Dubina glave svjetiljke 210 mm
Visina glave svjetiljke 10 mm
⌀ magnetne noge 66 mm
Težina 760 g
Vrsta proizvoda Stolna svjetiljka / svjetiljka za radno mjesto

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081409 10
EAN / GTIN 4260131239366
Broj proizvođača 900/48

Opis

Izvedba:

Inovativna svjetiljka za radno mjesto s kontrolom na glavi svjetiljke za uključivanje i isključivanje kao i funkcijom prigušenja. Temperatura boje može se promijeniti prema potrebi. Svjetiljka se može koristiti u različitim područjima primjene.
  • Snažno magnetno postolje.
  • Jednoliko homogeno osvjetljenje od 120° s niskim odrazom.
  • Bez odsjaja i treperenja.
  • Boju svjetlosti od hladno bijele do toplo bijele moguće je promijeniti pomoću senzora na glavi svjetiljke.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključena mrežna jedinica od 250 V.

Napomena:

Odgovarajuće stolne stezaljke i magnetske držače možete pronaći pod 081418/081419.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu