{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 65 | |
Jakost svijetlosti | 15 lm - 150 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 3 h - 30 h | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Ukupna duljina | 155 mm | |
Ukupna širina | 27 mm | |
Težina | 80 g |
Broj artikla | 081407 UNIPEN | |
EAN / GTIN | 5708997362099 |