Svjetiljke za radionice Planonlight LED Black Series 30 W

Artikl br.: 081353 30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 10493
ATEX zona nema
Prihvat snaga 30 W
Kut širenja svjetlosnog snopa, fiksni 120 stupanj
Jakost svijetlosti 4.000 lm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Rasvjetno tijelo LED modul
Temperatura boje 6.500 K
Područje temperature −20 °C - 55 °C
Ukupna duljina 430,5 mm
Ukupna širina 65 mm
Ukupna visina 20 mm
Težina 900 g
Vrsta proizvoda Strojna svjetiljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081353 30
EAN / GTIN 2050001919410
Broj proizvođača 10493

Opis

Izvedba:

Planonlight LED Black Series je najjača, najnepropusnija i najkompaktnija Planonlight radna svjetiljka. Mogućnost fleksibilnog pričvršćivanja za najzahtjevnija industrijska područja primjene.
  • Maksimalna snaga rasvjete s LED žaruljama od 157 lumena/Watta.
  • Ne zahtijeva nikakvo održavanje (životni vijek od 50000 h).
  • Optimalna za dodatno opremanje zbog izrazito kompaktne konstrukcije, može se koristiti i kod strojeva pod kutom.
  • Raznoliki izbor zahvaljujući 8 različitih modela (verzija za ugradnju na upit).
  • Fleksibilno pričvršćivanje: Ugradnja u ravnini ili s pomoću odgovarajućih držača 081381 za montažu na strop pod 45°.
  • Poboljšan i dokazan princip brtvljenja s IP68 i IP69K (ne propušta emulzije).

Napomena:

Napon 24 V DC − Izravni priključak na mrežni napon (230 V / 50 Hz) uništava svjetiljku!Priključak na mrežni napon preko transformatora br. 081375.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu