{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 10487 | |
ATEX zona | nema | |
Prihvat snaga | 10 W | |
Kut širenja svjetlosnog snopa, fiksni | 120 stupanj | |
Jakost svijetlosti | 1.300 lm | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Rasvjetno tijelo | LED modul | |
Temperatura boje | 6.500 K | |
Područje temperature | −20 °C - 55 °C | |
Ukupna duljina | 168,5 mm | |
Ukupna širina | 65 mm | |
Ukupna visina | 20 mm | |
Težina | 500 g | |
Vrsta proizvoda | Strojna svjetiljka |
Broj artikla | 081353 10 | |
EAN / GTIN | 2050001919397 | |
Broj proizvođača | 10487 |