Line Light inspekcijska svjetiljka 465

Artikl br.: 081341 465
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 65

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    IP-klasa zaštite IP 65
    ATEX zona nema
    Kut širenja svjetlosnog snopa 75 stupanj
    Snaga svjetlosti 2,6 W
    Jakost svijetlosti 150 lm - 600 lm
    Trajanje osvjetljenja 1,5 h
    Opskrba energijom na akumulator
    Rasvjetno tijelo LED modul
    Temperatura boje 6.000 K
    Broj sadržanih baterija 1
    Vrsta baterije Litij-ionska baterija
    Kapacitet baterije 2,6 Ah
    Napon baterije 3,7 V
    Ukupna duljina 357 mm
    ⌀ glave 25 mm
    Težina 220 g
    Vrsta proizvoda Inspekcijska svjetiljka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 081341 465
    EAN / GTIN 5708997352441
    Broj proizvođača 03.5244

    Opis

    Izvedba:

    Line Light radna svjetiljka izrađena od ekstrudiranog akril profila s ugrađenom lećom (kut svjetlosnog snopa 75°) i stoga iznimno robusna i otporna na udarce. Uz dodatnu čeonu džepnu svjetiljku (150 lumena).
    Svjetiljku je u moguće okretati i namjestiti tako da ne bliješti.

    Funkcija:

    IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

    Opseg isporuke:

    Radno svjetlo s baterijom, napajanjem, nosačem s magnetom i kukom s mogućnošću fiksiranja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu