Strojne svjetiljke/svjetiljke za radionice 5W

Artikl br.: 081321 5W
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 63

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    IP-klasa zaštite IP 63
    Nazivni napon 250 V
    Snaga svjetlosti 5 W
    Jakost svijetlosti 450 lm
    Opskrba energijom mrežni pogon
    Rasvjetno tijelo, izmjenjivo Ne
    Ukupna visina 480 mm
    ⌀ magnetne noge 83 mm
    Vrsta proizvoda Stolna svjetiljka / svjetiljka za radno mjesto

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 081321 5W
    EAN / GTIN 2050001945921
    Broj proizvođača PROLYX-5W

    Opis

    Izvedba:

    LED radioničke svjetiljke od aluminija, crne, uključujući Wipp prekidač. S gumenom osovinom i magnetskim postoljem.
    LED radionička svjetiljka od 5 W s fokusiranim kutom svjetlosnog snopa 15 – 75 °.

    Funkcija:

    IP63: Postoji zaštita od prskajuće vode, do 60° u odnosu na uobičajene radne uvjete i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

    Napomena:

    Pored magnetskog postolja, vijčane stezaljke, zidni držač, noga stola i postolje dostupni na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu