{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 64 | |
Nazivni napon | 250 V | |
Svjetlosni fokus | Usmjereni svjetlosni stožac | |
Kut širenja svjetlosnog snopa, fiksni | 60 stupanj | |
Snaga svjetlosti | 12 W | |
Jakost svijetlosti | 1.140 lm | |
Opskrba energijom | mrežni pogon | |
Rasvjetno tijelo | LED | |
Rasvjetno tijelo, izmjenjivo | Ne | |
Vrsta proizvoda | Strojna svjetiljka |
Broj artikla | 081300 9LED | |
EAN / GTIN | 4003644017027 | |
Broj proizvođača | ML1209 |