{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | SPS baterija 8Ah | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Kapacitet baterije | 8 Ah | |
Napon baterije | 11,1 V | |
Vrijeme punjenja ovisno o bateriji | 90 min | |
prikladno za | SPS koncept 12 V | |
Težina po bateriji | 560 g | |
Vrsta proizvoda | Baterija, uključujući punjač |
Broj artikla | 081263 8 | |
EAN / GTIN | 5708997360040 | |
Broj proizvođača | 03.6004 |