Držač magneta M

Artikl br.: 081258 M
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta proizvoda Držač magneta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081258 M
EAN / GTIN 5708997353905
Broj proizvođača 03.5390

Opis

Izvedba:

Kompaktan i vrlo snažan držač magneta za fleksibilno pozicioniranje radnih svjetiljki NOVA na sve magnetske površine. Magnet je iznimno snažan sa silom stezanja od više od 20 kg ili 200 N. Magnet je obložen gumom kako bi se zaštitila površina i izbjegle ogrebotine. Magnet se može okrenuti u bilo koji položaj čime je omogućena maksimalna fleksibilnost. Zahvaljujući tome fleksibilni držač magneta može se upotrebljavati i na vrlo malim magnetskim površinama. Jednostavan držač magneta kojim se rukuje jednom rukom osigurava brzo i sigurno pričvršćivanje, a svjetiljka se može nagnuti u željeni položaj za svakodnevne zadatke. Ugrađeni mehanizam blokiranja sprječava ispadanje i gubitak rascjepke. Rascjepka se pak može izvući po potrebi.