{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
Jakost svijetlosti | 600 lm - 6.000 lm | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Ukupna duljina | 267 mm | |
Ukupna širina | 87 mm | |
Ukupna visina | 262 mm | |
Duljina priključnog kabla | 5 m | |
Težina | 2.660 g | |
Vrsta proizvoda | Zračilo |
Broj artikla | 081245 43 | |
EAN / GTIN | 5708997362037 |