LED svjetiljka CONNECT VEGA-4

Artikl br.: 081236 VEGA-4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 54

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    IP-klasa zaštite IP 54
    Jakost svijetlosti 4.000 lm
    Opskrba energijom Mrežni pogon
    Broj sadržanih baterija 0
    Vrsta baterije Litij-ionska
    Napon baterije 18 V
    Ukupna duljina 280 mm
    Ukupna širina 103 mm
    Ukupna visina 288 mm
    Vrsta proizvoda Površinska svjetiljka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 081236 VEGA-4
    EAN / GTIN 5708997006764
    Broj proizvođača 03.6104C

    Opis

    Izvedba:

    Radne svjetiljke Scangrip CONNECT temelje se na CAS sustavu i kompatibilne su s baterijama od 18 V svih vodećih proizvođača električnih alata.
    Visokoučinkovita LED svjetiljka na bateriju s homogenim osvjetljenjem bez odsjaja. Robusno plastično kućište svjetiljke otporno na udarce savršeno je za sva radna okruženja. Moguća montaža na SCANGRIP® stativ. Za CAS 18 V baterije, 18 V baterije vodećih proizvođača električnih alata ili izravnu vezu na SCANGRIP® napajanje.

    Funkcija:

    IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

    Opseg isporuke:

    Svjetiljke se isporučuju bez baterije i punjača.

    Napomena:

    Odgovarajuće baterije, punjače i strujne adaptere za žično napajanje možete pronaći pod 073870073890 i 081249.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu