LED reflektor s funkcijom prigušenja CONNECT NOVA-2

Artikl br.: 081232 NOVA-2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 30

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 30
Jakost svijetlosti 200 lm - 2.000 lm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Broj sadržanih baterija 0
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 12 V; 18 V
Ukupna duljina 163 mm
Ukupna širina 63 mm
Ukupna visina 163 mm
Vrsta proizvoda Reflektor

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081232 NOVA-2
EAN / GTIN 5708997006719
Broj proizvođača 03.6100C

Opis

Izvedba:

Radne svjetiljke Scangrip CONNECT temelje se na CAS sustavu i kompatibilne su s baterijama od 18 V svih vodećih proizvođača električnih alata.
LED reflektor visokih performansi na baterije s funkcijom zatamnjenja. Kućište od tlačno lijevanog aluminija izuzetno je robusno i
otporno na jake udarce i vibracije. Za uporabu s CAS 12V i 18V
Baterije, baterije od 18 V vodećih proizvođača električnih alata ili izravna veza na SCANGRIP®
Opskrba energijom.

Funkcija:

IP30: Zaštićen od prodora stranih tijela s ⌀ > 2,5 mm, međutim alate i žice treba držati podalje, a osim toga ne pruža zaštitu od vode.

Opseg isporuke:

Svjetiljke se isporučuju bez baterije i punjača.

Napomena:

Odgovarajuće baterije, punjače i strujne adaptere za žično napajanje možete pronaći pod 073870073890 i 081249.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu